DAYTON 31XL41 Luftsirkulator 24 Tommer 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON 31XL41 luftsirkulator 24 tommer 7000 Cfm 115v

På lager
Vare: AG2PRJ Modell: 31XL41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.400
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.250
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft95
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.8
montertDelvis montert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy7000
Ledningslengde9ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM250/1200
VaktmaterialeStål
Høyde31 11 / 32 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.120 Grader F
Maks. Dybde13.5 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse A
Motor turtall250/1200
Motor TypeDC børsteløs
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker0.1/3.1
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.25 "
Fase1
Skaft Dia.19 / 32 "
Lydnivå73dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts250
Bredde30 29 / 32 "
Wire Guard ferdigSvart polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.133
Skipets høyde (cm)78
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)81
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Omgivelsestemp.montertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris
DAYTON 31XL42 Luftsirkulator 36 Tommer 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 Grader FDelvis montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse A150/85010 888 NOK
DAYTON 45LW12 kommersiell gulvluftsirkulator, mobil, 42 tommers størrelse, 115 VAC | CD3UZE 45 12LWXNUMX104 Grader FJa42 "20.75 "Open Air-Over3/4Klasse B850/7509 210 NOK
DAYTON 24P4G-13-G Agricultural Air Circulator, 24 tommers diameter | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------5 384 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31XL41 luftsirkulator 24 tommer 7000 Cfm 115v
8 228 NOK / enhet