DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMH

DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v

På lager
Vare: AG7GMH Modell: 7DJ35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Amb Air Circ, 24 tommer, 6400 cfm, 115V
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.631
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.465
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft150
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.78
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeMill Finish Aluminium
CFM høy6400
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1075
VaktmaterialeStål
Høyde27 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde12.25 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1120
MonteringsstedVegg, tak, piedestal eller IBeam
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker4.2
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.1 / 2 "
Lydnivå71dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts250
Bredde27 "
Wire Guard ferdigGrå polyester pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.197
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 7DJ36 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v | AG7GMJ 7 DJ3610 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7DJ35 High Ambient Air Circular 24 In 6400 Cfm 115v
8 129 NOK / enhet