DAYTON Gassinfrarøde rørvarmer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Dayton infrarøde gassrørvarmere designet for store industrielle og kommersielle oppvarmingsapplikasjoner som høye tak, punktoppvarming, varehus og servicegarasjer. Disse lavintensitets rørvarmerne har en høypolert reflektor som justeres fra 0 til 45 grader for å gi optimal varmedekning ved å lede energien til gulvnivå. Disse varmeovnene er i stand til å gi effektiv oppvarming under de fleste forskjellige og utfordrende forhold, og kan tilby ytelser på mer enn 100000 XNUMX BtuH. Tilbyr lavere klaring til brennbare stoffer, de har brennere i rustfritt stål og inkluderer monteringskjeder, fleksible gasskoblinger og gassavstengning. Disse enhetene er utstyrt for å ta imot forbrenningsluft utenfra, og leveres i to gassmodeller - flytende propan (LP) og naturgass (NG) - på Raptor Supplies, en autorisert Dayton-distributør.

filtre

StilModellBtuHLengdePris (eks. mva)
A7D83750,000260 "18 766NOK
A7D83975,000260 "25 522NOK
A7D843100,000492 "24 381NOK
A7D841100,000376 "21 844NOK
A7D845125,000492 "24 767NOK
A7D847150,000492 "26 870NOK
A7D849150,000724 "33 425NOK
A7AR80150,000607 "30 216NOK
A7AR84175,000724 "33 661NOK
A7AR83175,000607 "30 361NOK
A7AR87200,000607 "29 829NOK
A7AR88200,000724 "33 516NOK
DAYTON -

Suspenderte infrarøde rørvarmere

Dayton LP infrarøde gassrørvarmere er designet for å brukes i fly, bilverksteder, varmefabrikker, varehus og andre store områder. Disse rørvarmerne er utstyrt med en vifte som blåser ut varm gass ned langs lengden av røret, noe som gir et bredere dekningsområde. De tilbyr ventilert eller uventilert installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse infrarøde gassrørvarmerne, tilgjengelig i 260, 376, 492 og 607 tommers lengder.

StilModellBtuHLengdePris (eks. mva)
A7D83850,000260 "18 833NOK
A7D84075,000260 "18 967NOK
A7D842100,000376 "21 322NOK
A7D844100,000492 "24 765NOK
A7D846125,000492 "24 624NOK
A7D851150,000724 "33 284NOK
A7AR79150,000607 "30 359NOK
A7D848150,000492 "26 871NOK
A7AR81175,000607 "30 216NOK
A7AR82175,000724 "33 516NOK
A7AR85200,000607 "30 216NOK
A7AR86200,000724 "33 516NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?