DAYTON 7D840 Lp Infrarød rørvarmer 75000 Btuh | AF3JXQ

DAYTON 7D840 Lp infrarød rørvarmer 75000 Btuh

På lager
Vare: AF3JXQ Modell: 7D840

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInfrarød gassrørvarmer
Forsterker AC4.8
BtuH75,000
Gass TypeLP
Høyde8.5 "
Hz60
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde260 "
Vent Dia.4"
Spenning120
Bredde18.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Monteringshøyde (13 fot)
    • Strålende rør (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellBtuHLengdePris
DAYTON 7AR79 Infrarød rørvarmer Lp 150k | AF3CPF 7AR79150,000607 "30 359 NOK
DAYTON 7AR81 Infrarød rørvarmer Lp 175k | AF3CPH 7AR81175,000607 "30 216 NOK
DAYTON 7AR82 Infrarød rørvarmer Lp 175k | AF3CPJ 7AR82175,000724 "33 516 NOK
DAYTON 7AR85 Infrarød rørvarmer Lp 200k | AF3CPM 7AR85200,000607 "30 216 NOK
DAYTON 7AR86 Infrarød rørvarmer Lp 200k | AF3CPN 7AR86200,000724 "33 516 NOK
DAYTON 7D838 Lp infrarød rørvarmer 50000 Btuh | AF3JXN 7D83850,000260 "18 833 NOK
DAYTON 7D842 Lp infrarød rørvarmer 100000 Btuh | AF3JXT 7D842100,000376 "21 322 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D840 Lp infrarød rørvarmer 75000 Btuh
18 967 NOK / enhet