DAYTON 7AR88 Infrarød rørvarmer Naturgass 200k | AF3CPQ

DAYTON 7AR88 Infrarød rørvarmer Naturgass 200k

På lager
Vare: AF3CPQ Modell: 7AR88

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInfrarød gassrørvarmer
Forsterker AC4.8
BtuH200,000
Gass TypeNG
Høyde8.5 "
Hz60
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde724 "
Vent Dia.4"
Spenning120
Bredde18.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8416200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gulvbelegg (67 x 34 fot)
    • Min. Monteringshøyde (18 fot)
    • Strålende rør (60 fot)

Produktvarianter

ProduktModellBtuHLengdePris
DAYTON 7AR80 Infrarød rørvarmer Naturgass 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "30 216 NOK
DAYTON 7AR83 Infrarød rørvarmer Naturgass 175k | AF3CPK 7AR83175,000607 "30 361 NOK
DAYTON 7AR84 Infrarød rørvarmer Naturgass 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "33 661 NOK
DAYTON 7AR87 Infrarød rørvarmer Naturgass 200k | AF3CPP 7AR87200,000607 "29 829 NOK
DAYTON 7D837 Ng Infrarød rørvarmer 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "18 766 NOK
DAYTON 7D839 Ng Infrarød rørvarmer 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "25 522 NOK
DAYTON 7D841 Ng Infrarød rørvarmer 100000 Btuh | AF3JXR 7D841100,000376 "21 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AR88 Infrarød rørvarmer Naturgass 200k
33 516 NOK / enhet