HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låseplugger


filtre
amps: 50 , Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Trykk terminalskruer , IP-vurdering: 20 , Maks. HP: 2 , Montering: Ledningsmontert , NEMA-konfigurasjon: Ikke-NEMA , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Innhyllet , Ledningstype: standard
StilModellMaterialeKabelrekkeviddeFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
A
HBL63CM65
Nikkelbelagt messing-metallic-343125 / 250 VAC2 340 NOK
A
HBL63CM61
Nikkelbelagt messing-metallic-231125 VAC2 640 NOK
B
HBL2531
nylon0.350-1.150"Svart, hvitL23-20P45-ledning3-fase WYE-1 015 NOK
C
HBL2611VY
nylon0.590-0.930"GulL5-30P23-ledningEnkel fase-403NOK
D
CS6365C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC2 195 NOK
E
HBL3763C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC2 814 NOK
F
CS8165C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase480 VAC2 113 NOK
G
CS8265C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250 VAC2 286 NOK
H
CS8365C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase250 VAC2 316 NOK
I
HBL3765C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 062 NOK
J
HBL7765C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 039 NOK
K
CS6361C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase125 VAC2 273 NOK
L
CS8465C
nylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase480 VAC2 193 NOK

Låseplugger

Låseplugger skyves på kvinnelige låsekontakter eller kontakter og vrides for å låse pluggen, og forhindrer dermed frakobling på grunn av vibrasjoner. Disse pluggene har nylon / nikkelbelagt messingkonstruksjon for å sikre lav friksjon, høy trykkbærende kapasitet og korrosjonsbestandighet. De er utstyrt med en robust, todelt ekstern ledningsklemme for maksimal strekkavlastning, og et deksel i rustfritt stål for å motstå feilfunksjon med feil utstyr. Disse låsepluggene kan brukes ved temperaturer fra -40 til 75 grader C, og er tilgjengelige i 2 & 3 -polet konfigurasjoner. Raptor Supplies tilbyr også innhyllede plugger har trykklemskrueforbindelse for å holde pluggene på plass under stress.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?