Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8265C hannplugg, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGE 3D331

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C hannplugg, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: AC8QGE Modell: CS8265CKryssreferanse: 3D331
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
2 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps50
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.830-1.250"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.830 "-1.250"
Ledningsstørrelse0.75 til 1.125 "
Karakter50 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.56 "
IP Rating20
Lengde6.37 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke12500 W
Bredde2.56 "
Ledningsstørrelse# 10 AWG til # 6 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKabelrekkeviddeFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3763C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PZA 3D124 HBL3763Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC2 814 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZC 3D126 HBL3765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 062 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QEL 3D275 HBL7765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 039 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6361C hannplugg, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFU 3D321 CS6361Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase125 VAC2 273 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6365C hannplugg, 50A, 125/250V 3-polet, 4-leder jording | AC8QFW 3D323 CS6365Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC2 195 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS8165C hannplugg, 50A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGB 3D328 CS8165Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase480 VAC2 113 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS8365C Hannplugg, 50A, 3-fase, Delta, 250VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGH 3D334 CS8365Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase250 VAC2 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C hannplugg, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording
2 286 NOK / enhet