Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2531 Låseplugg, Industriell, 20A, 347/600V AC, 4 Poler | BC8MTG 49YK31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2531 Låseplugg, industri, 20A, 347/600V AC, 4 poler

På lager
Vare: BC8MTG Modell: HBL2531Kryssreferanse: 49YK31

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.75 "
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL23-20P
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier3-fase WYE 347/600 VAC
Wattstyrke12000 W
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKabelrekkeviddeFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3763C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PZA 3D124 HBL3763Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC2 814 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZC 3D126 HBL3765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 062 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QEL 3D275 HBL7765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 039 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6361C hannplugg, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFU 3D321 CS6361Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase125 VAC2 273 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6365C hannplugg, 50A, 125/250V 3-polet, 4-leder jording | AC8QFW 3D323 CS6365Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC2 195 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS8165C hannplugg, 50A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGB 3D328 CS8165Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase480 VAC2 113 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8265C hannplugg, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGE 3D331 CS8265Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250 VAC2 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2531 Låseplugg, industri, 20A, 347/600V AC, 4 poler
1 015 NOK / enhet