Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låseplugg 125 / 250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låseplugg 125/250v 50a 3p 4w 3ph

På lager
Vare: AC8QPR Modell: HBL63CM65Kryssreferanse: 3D978

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
amps50
antimikrobiellNei
FARGEmetallic
Ledningsstørrelse0.437 til 1.14 "
KlasseNavy
IP Rating20
MaterialeNikkelbelagt messing
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenInnhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKabelrekkeviddeFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3763C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PZA 3D124 HBL3763Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC2 814 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PZC 3D126 HBL3765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 062 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7765C hannplugg, 50A, 250VDC/600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QEL 3D275 HBL7765Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase250VDC / 600VAC3 039 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6361C hannplugg, 50A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QFU 3D321 CS6361Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase125 VAC2 273 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS CS6365C hannplugg, 50A, 125/250V 3-polet, 4-leder jording | AC8QFW 3D323 CS6365Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC2 195 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CS8165C hannplugg, 50A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8QGB 3D328 CS8165Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-34-ledningTre fase480 VAC2 113 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS CS8265C hannplugg, 50A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | AC8QGE 3D331 CS8265Cnylon0.830-1.250"Svart, hvit-23-ledningEnkel fase250 VAC2 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låseplugg 125/250v 50a 3p 4w 3ph
2 340 NOK / enhet