APPROVED VENDOR Polypropylenflaske


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsfarge: Gjennomsiktige , Kroppsmateriale: polypropylen , Lukkefarge: Gjennomsiktige , Lukkemateriale: polypropylen , Graduation Range: Ikke spesifisert , Form: Rund
StilModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris (eks. mva)
A
6FAL8
1,000 ml / 32 oz.91mm199mmWide63-415 mm1 149 NOK
A
6FAP7
2,000 ml / 64 oz.120mm244mmWide100-415 mm331NOK
A
6FAP8
4,000 ml / 128 oz.153mm288mmWide100-415 mm435NOK
A
6FAL4
60 ml / 2 oz.39mm86mmWide28-415 mm402NOK
A
6FAL5
125 ml / 4 oz.50mm99mmWide38-415 mm654NOK
A
6FAL6
250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm759NOK
B
6FAL3
250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm438NOK
A
6FAL7
500 ml / 16 oz.73mm168mmWide53-415 mm1 146 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?