Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6FAL8 flaske 1000 ml 32 unse bred munn - pakke med 6 | AE8RNV

APPROVED VENDOR 6FAL8 flaske 1000 ml 32 unse bred munn - pakke med 6

På lager
Vare: AE8RNV Modell: 6FAL8
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
1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body Materialpolypropylen
Kapasitet1,000 ml / 32 oz.
LukkingsfargeGjennomsiktige
Lukkematerialepolypropylen
Diameter91mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde199mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse63-415 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909910
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL3 flaske 250 ml 8 unse smal munn - pakke med 12 | AE8RNP 6FAL3250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm438NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL4 flaske 60 ml 2 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNQ 6FAL460 ml / 2 oz.39mm86mmWide28-415 mm402NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL5 flaske 125 ml 4 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNR 6FAL5125 ml / 4 oz.50mm99mmWide38-415 mm654NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL6 flaske 250 ml 8 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNT 6FAL6250 ml / 8 oz.61mm131mmWide43-415 mm759NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAL7 flaske 500 ml 16 unse bred munn - pakke med 12 | AE8RNU 6FAL7500 ml / 16 oz.73mm168mmWide53-415 mm1 146 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAP7 flaske 2000 ml 64 unse bred munn | AE8RPQ 6FAP72,000 ml / 64 oz.120mm244mmWide100-415 mm331NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6FAP8 flaske med håndtak 4000ml 128 unse bred munn | AE8RPR 6FAP84,000 ml / 128 oz.153mm288mmWide100-415 mm435NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAL8 flaske 1000 ml 32 unse bred munn - pakke med 6
1 149 NOK / enhet