DAYTON Brann- og røykdempere Tilbehør

filtre

DAYTON -

Beholder vinkler

Dayton holdevinkler brukes for montering av Dayton rektangulære og firkantede brannspjeld horisontalt eller vertikalt. Disse holdevinklene har 20 gallon galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og er integrert med forhåndsstansede monteringshull og naglede sider for enkel installasjon. De er tilgjengelige i bredder fra 5.75 til 23.75 tommer.

StilModellFaktisk breddePris (eks. mva)
A2TGG45.75 "385NOK
A2TGG57.75 "438NOK
B2TGG69.75 "350NOK
A2TGG79.75 "447NOK
B2TGG811.75 "385NOK
B2TGG911.75 "421NOK
A2TGH211.75 "642NOK
A2TGH413.75 "638NOK
B2TGH313.75 "559NOK
B2TGH515.75 "473NOK
B2TGH615.75 "752NOK
A2TGH715.75 "824NOK
A2TGH817.75 "743NOK
A2TGJ123.75 "972NOK
B2TGH923.75 "824NOK
DAYTON -

Fusible Link

DAYTON smeltbare lenker er to metallstrimler loddet sammen med en smeltbar legering. De brukes til brannspjeldsystemer for automatisk å lukke spjeldet og hindre flammer i å spre seg. DAYTON smeltekoblinger er UL Standard 33-kompatible for å smelte ved 165 grader Fahrenheit, slik at deler kan skilles.

StilModellPris (eks. mva)
A2TGJ374NOK
B2TGJ281NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?