DAYTON Tilbehør til luftcirkulator

Installasjonstilbehør, som takmonteringsbraketter, vippebrytere, gulvsokler, duggnavsett og veggbraketter, designet for bruk med luftsirkulatorer

filtre

DAYTON -

Takmonteringsbraketter, stålhus

Dayton monteringsbraketter er egnet for å la industrielle viftehoder festes til en vegg, tak eller stolpe for å sirkulere optimal luftstrøm i anlegget. Disse enhetene er konstruert av kraftig stålmateriale og kommer med en grå polyester pulverlakkert finish for ekstra styrke og håndtere industrielle luftkanoner med letthet. Monteringsutstyret inkluderer videre festemidler, låsemuttere, sikkerhetskabel, roterende nav, kabelholdere, vertikale og støttekanaler for å hjelpe til med montering, transport og oppgradering av industrivifter. Varianter er tilgjengelige i grå og sorte farger.

StilModellFinishPris (eks. mva)
A1LXN5Grå6 321NOK
B13F061Grå polyesterbelegg958NOK
DAYTON -

Propellsammenstillinger

StilModellPris (eks. mva)
A637264716 089NOK
B50B88922 514NOK
B637264841 771NOK
C637264512 340NOK
D637264618 540NOK
E637263910 582NOK
D63726507 218NOK
DAYTON -

Gulvpiedestal

StilModellFinishPris (eks. mva)
A1ZCP2Grå polyester pulverlakk1 758NOK
B1ZCP3Gul polyester pulverlakk2 587NOK
DAYTON -

Bærbar vippevogn

Dayton-tiltvogner brukes med bærbare gulvvifter for å gi støtte til viftehodet mens luftstrømmen styres. Disse enhetene er utstyrt med et sett med hjul / hjul som opprinnelig ble levert med viftene for manøvrerbarhet. De har stålkonstruksjon med polyesterpulverbelegg for holdbarhet og varmebestandighet og er tilgjengelige i 31-1/2, 37-1/2 og 43-1/4 tommers lengdevarianter.

StilModellPris (eks. mva)
A39UK54.1 530NOK
A39UK57.2 027NOK
A39UK55.2 322NOK
DAYTON -

Monteringsbraketter for luftsirkulator, stål

Dayton luftsirkulatormonteringsbraketter er ideelle for å feste viftehoder til vegger, tak eller stolper for å sirkulere luft på ønskede steder. Disse brakettene brukes med kompatible viftehoder for nye installasjoner eller erstatter gamle braketter ved flytting av viftehoder. De har stålkonstruksjon med polyester pulverlakk for styrke og holdbarhet. Utvalgte modeller kommer med sekundære sikkerhetsstøttekabler for ekstra støtte til viftehodene. Velg fra et bredt utvalg av disse grå eller svarte brakettene, tilgjengelig i lengdene 14.5, 22.875 og 24.75 tommer.

StilModellFinishPris (eks. mva)
A1LXN6Grå5 582NOK
B3PEH3Grå polyester pulverlakk2 725NOK
C1ZCP6Grå polyester pulverlakk652NOK
DAYTON -

I-bjelke monteringsbrakett stål

ModellSakPris (eks. mva)
1ZCP8AB4MYD3 225 NOK
DAYTON -

Pidestallmontert hjulsett for AB4MXY AB4MXZ

ModellSakPris (eks. mva)
40PR87AH9NRA972NOK
DAYTON -

Gulvpiedestal 33-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
22UK94AF7WWL5 408 NOK
DAYTON -

Åpen base 30 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
22UK95AF7WWM8 934 NOK
DAYTON -

Drop Cord vippebryter gul

ModellSakPris (eks. mva)
1VCH6AB3TNB618NOK
DAYTON -

Misting Hub Kit for bruk med AB3TME AB3TMF

ModellSakPris (eks. mva)
44ZE09AH9VBA1 587 NOK
DAYTON -

Veggbrakett S Type

ModellSakPris (eks. mva)
22YK23AB7GGG911NOK
DAYTON -

Veggfeste L Type

ModellSakPris (eks. mva)
22YK22AB7GGF722NOK
DAYTON -

Åpen sokkel på underetasjen 42 til 65 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
1ZCP4AB4MYA5 319 NOK
DAYTON -

Hengslet vaktsett

ModellSakPris (eks. mva)
1VCH7AB3TNC2 256 NOK
DAYTON -

Opphengsbeslag Stål

ModellSakPris (eks. mva)
1ZCP7AB4MYC336NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?