DAYTON Monteringsbraketter for luftsirkulator, stål


filtre
Base Dia .: 24 og 30 " , Materiale: Stål
StilModellFinishPris (eks. mva)
A
1LXN6
Grå5 582 NOK
B
1ZCP6
Grå polyester pulverlakk652NOK
C
3PEH3
Grå polyester pulverlakk2 725 NOK

Monteringsbraketter for luftsirkulator, stål

Dayton luftsirkulatormonteringsbraketter er ideelle for å feste viftehoder til vegger, tak eller stolper for å sirkulere luft på ønskede steder. Disse brakettene brukes med kompatible viftehoder for nye installasjoner eller erstatter gamle braketter ved flytting av viftehoder. De har stålkonstruksjon med polyester pulverlakk for styrke og holdbarhet. Utvalgte modeller kommer med sekundære sikkerhetsstøttekabler for ekstra støtte til viftehodene. Velg fra et bredt utvalg av disse grå eller svarte brakettene, tilgjengelig i lengdene 14.5, 22.875 og 24.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?