DAYTON Aksiale vifter

Dayton aksiale vifter brukes ofte til kjøling i kompakte rom, inkludert skap, elektroniske instrumenter, kopimaskiner og datamaskiner. For å redusere slitasje og skade, overvåker disse viftene temperaturen ved å slippe ut varm luft og tillate kjølig luft inne i kabinettet. Dayton aksiale vifter er vanligvis plassert nær varmegenererende kraftkilder og motorer, tillater både horisontal og vertikal montering og er utstyrt med kulelager for å redusere rotasjonsfriksjon og beskytte kabinettet mot støvpartikler. Raptor Supplies er en autorisert Dayton-distributør som er vert for et stort utvalg av disse aksiale viftene med termisk beskyttelse mot auto og impedans og hastigheter fra 1400 til 3200 o / min.

filtre

Dayton aksialvifter brukes ofte til kjøling i kompakte rom, inkludert skap, elektroniske instrumenter, kopimaskiner og datamaskiner.
DAYTON -

Aksiale vifter

StilModellLydnivåLuftstrømampsSpenningWattsBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPDybdePris (eks. mva)
A55 32VDXNUMX--------680NOK
B55 27VDXNUMX--------183NOK
C55 30VDXNUMX--------339NOK
D55 28VDXNUMX--------347NOK
E55 33VDXNUMX50 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 097NOK
F55 36VDXNUMX51 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 097NOK
G55 31VDXNUMX51 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 097NOK
H55 35VDXNUMX59 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT plast196/2292"750NOK
I55 26VDXNUMX59 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT plast197/2322"745NOK
DAYTON -

Standard rundaksialvifter

Dayton runde aksialvifter er designet for å tilføre frisk luft og for å ta ut luften fra returluftgrøfter, roterende filtre. De har sirkulært hus som passer til en rund utskjæring for kjøleutstyr i et kabinett. Disse utstyrskjøleviftene trenger ubetydelig plass for installasjon og brukes til å erstatte runde vifter i eksisterende installasjoner. Velg fra en rekke av disse runde aksialviftene, tilgjengelig i PSC og skyggelagte motortyper.

StilModellTermisk beskyttelseampsCFM @ 0.000-inn. SPWattsdBADybdeElektriske tilkoblingerFan RPMPris (eks. mva)
A2RTK9Auto1.1870120703.5 "Terminaler29002 503NOK
B2RTK7impedans0.4820036552"12 "Leads2950814NOK
DAYTON -

Firkantet aksialblåser

Dayton firkantede aksialvifter har et firkantet hus som spenner over en rund eller firkantet utskjæring for å få plass til kjøleutstyr i et kabinett. De er utstyrt med monteringshull, i hvert hjørne, som fester dem til en vegg eller panel. De er tilgjengelige i skraverte og DC-motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellHøydeampsLagreneHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonSpenningPris (eks. mva)
A2RTD34.75 "0.11ErmetSvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal230 VAC228NOK
B5JME54.75 "0.38BallSvartmaltPBT plastDCVertikal24 VDC527NOK
B5JME64.75 "0.12BallSvartmaltPBT plastDCVertikal48 VDC228NOK
C5JME44.75 "0.82BallSvartmaltPBT plastDCVertikal12 VDC474NOK
D2RTK45"0.07ErmetSvartPBT plastSkygget stangHorisontal230 VAC590NOK
DAYTON -

Skjelett aksial vifte

Dayton skjelett aksialvifter er designet for bruk på tørre steder for å kjøle en enhet eller utstyr som kopimaskiner, elektronisk instrumentering, skap eller datamaskiner. Disse viftene kommer med monteringsarmer, i stedet for et komplett hus, og gjør dem dermed egnet for installasjon i trange rom. Alle disse enhetene har en ramme av aluminiumslegering med vifteblader i polykarbonat drevet av skyggelagte polmotorer for å levere hastigheter og luftstrømhastigheter opp til henholdsvis 3000 RPM og 110 CFM. De tåler en maksimal temperatur på 70 grader C og er tilgjengelige i kule- og hylsetype lagervarianter.

StilModellWattsampsLagreneCFM @ 0.000-inn. SPdBAFan RPMMonteringsposisjonSpenningPris (eks. mva)
A2VUX1130.08Ball82372900Vertikal eller Horisontal230 VAC138NOK
B2VUW6140.16Ball83402900Vertikal eller Horisontal115 VAC354NOK
A2VUW7140.09Ermet82373000Horisontal230 VAC295NOK
C2VUW5140.16Ermet82362900Horisontal115 VAC111NOK
D2VUW8140.09Ball78423000Vertikal eller Horisontal230 VAC354NOK
E2VUW4150.18Ball87383000Vertikal eller Horisontal115 VAC117NOK
DAYTON -

Firkantet aksialvifte

Dayton firkantede aksialvifter er designet for bruk på tørre steder for å kjøle ned utstyr i et kabinett. Disse utstyrskjøleviftene kommer med et firkantet hus som kan monteres over en rund eller firkantet utskjæring for enkel installasjon. De er videre utstyrt med monteringshull, i hvert hjørne, slik at de kan festes til en vegg eller panel. Velg fra en rekke av disse aksialviftene tilgjengelig i hylse-, kule- og nullfriksjonsluftlageralternativer.

StilModellFan RPMampsLagreneHøydeHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonPris (eks. mva)
A4WT4917500.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal246NOK
B4WT4820000.13Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal248NOK
C6 73KDXNUMX26000.06Ball3.625 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal349NOK
D6 69KDXNUMX26000.13Ball3.625 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal368NOK
E2RTK627500.25Ball4 11 / 16 "SvartAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal334NOK
F4WT4027500.13Ermet3.125 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal324NOK
G4WT3329000.11Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal255NOK
H3VU6530000.18Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal702NOK
I3LE7430500.11Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal516NOK
J2RTD131000.25Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal465NOK
K2RTD931000.12Ermet4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal321NOK
L6 74KDXNUMX31000.26Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal468NOK
M6 70KDXNUMX31000.5Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plastBørsteløs DCVertikal eller Horisontal394NOK
N4WT4631000.24Ermet4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal461NOK
O6 75KDXNUMX31500.24Ball4 11 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal367NOK
P2RTE131500.12Ball4 11 / 16 "SvartmaltAluminumSkygget stangVertikal eller Horisontal542NOK
Q3VU6632500.27Ball6 15 / 16 "SvartmaltStøpt aluminiumSkygget stangVertikal eller Horisontal1 945NOK
R2RTE833000.12Null friksjon luft3.125 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal308NOK
S2RTJ738000.57Ball4 11 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal706NOK
T2RTE442000.17Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plastSkygget stangVertikal eller Horisontal239NOK
U2RTF243000.16Null friksjon luft1 15 / 16 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal75NOK
V2RTJ349000.51Ball3.625 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal348NOK
W2RTH849000.14Ball3.125 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal332NOK
X2RTH657000.4Ball3.125 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal728NOK
Y2RTF961000.27Null friksjon luft2.375 "SvartmaltPBT plast-Vertikal eller Horisontal267NOK
DAYTON -

Avlange kompakte aksialvifter

StilModellPris (eks. mva)
A786EW81 233NOK
B786EW71 174NOK
C786EW91 189NOK
DAYTON -

Runde kompakte aksiale vifter

StilModellPris (eks. mva)
A786EW62 416NOK
B786EW52 316NOK
DAYTON -

Firkantede kompakte aksiale vifter

StilModellSakPris (eks. mva)
A55 29VDXNUMXAxial Fan347NOK
B55 25VDXNUMXAxial Fan255NOK
C786E9Viftesett710NOK
D786EW1Viftesett730NOK
E786EU8Viftesett712NOK
F786E6Viftesett747NOK
G786E2Viftesett748NOK
H786E3Viftesett779NOK
I786EW2Viftesett715NOK
J786E8Viftesett744NOK
K786E4Viftesett763NOK
L786EW3Viftesett694NOK
M786E0Viftesett720NOK
N786EU9Viftesett779NOK
O786E1Viftesett744NOK
P786E7Viftesett781NOK
Q786EW0Viftesett742NOK
R786EU6Viftesett738NOK
S786EU7Viftesett744NOK
T786EW4Viftesett724NOK
U786E5Viftesett729NOK
DAYTON -

Ledningssett med plugg, 45 graders plugghodekonfigurasjon, 72 tommer Lg, -4 grader F Min. Temp. Vurdering

ModellSakPris (eks. mva)
786EX0CR2WTW97NOK
DAYTON -

Axial Fan 24vdc 12in. Fører 3100 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
31CC85AG2AUP387NOK

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer aksialvifter?

Aksialvifter er en slags kompressor som forbedrer luftstrømtrykket når det passerer gjennom. Viftebladene fungerer ved å ventilere luft for å bevege seg parallelt med akselen, som bladene roterer rundt.

Hvor brukes vanligvis aksialvifter?

Aksialvifter brukes ofte til å kjøle ned både store og små rom. De kan brukes i HVAC-drift i varmevekslerenheter, AC-kondensatorer eller til punktkjøling i industrielle systemer.

Hva er forskjellen mellom sentrifugal- og aksialvifter?

Sentrifugalvifter ventilerer luft i rette vinkler på inntaket til viften og roterer luften utover til utløpet ved avbøyning og sentrifugalkraft. Aksialvifter beveger den utsugde luften parallelt med akselen som bladene roterer om.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?