Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2RTK9 aksialvifte 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 aksialvifte 115vac

På lager
Vare: AC3DLR Modell: 2RTK9
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
2 503 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps1.1
LagreneBall
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP870
dBA70
Dybde3.5 "
Elektriske tilkoblingerTerminaler
Fan Dia.10 "
Fan RPM2900
HusfinishSvart
Housing MaterialAluminum
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypePSC
Monteringsøye OC9-11 / 16 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
KreverLedningssett (ikke inkludert)
FormRund
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115 VAC
Watts120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTermisk beskyttelseampsCFM @ 0.000-inn. SPWattsdBADybdeElektriske tilkoblingerFan RPMPris
DAYTON 2RTK7 aksialvifte 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tommers bredde | AC3DLP 2RTK7impedans0.4820036552"12 "Leads2950814NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RTK9 aksialvifte 115vac
2 503 NOK / enhet