Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2RTK7 aksialvifte 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tommers bredde | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 aksialvifte 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tommers bredde

På lager
Vare: AC3DLP Modell: 2RTK7
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps0.48
LagreneBall
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP200
dBA55
Dybde2"
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM2950
Høyde6.75 "
HusfinishSvart
Housing MaterialAluminum
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC6-3 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Fase1
FormRund
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning115 VAC
Watts36
Bredde5 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8414596090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTermisk beskyttelseampsCFM @ 0.000-inn. SPWattsdBADybdeElektriske tilkoblingerFan RPMPris
DAYTON 2RTK9 aksialvifte 115vac | AC3DLR 2RTK9Auto1.1870120703.5 "Terminaler29002 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RTK7 aksialvifte 115vac 6-3/4in H 5-15/16 tommers bredde
814NOK / enhet