A B kulelager: Ball , Bladmateriale: Polybutylen , Høyde: 6.75 " , Boligfinish: Svart , Husmateriale: Aluminum , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 158 Grader F , Motorisolasjon: Klasse A , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Fase: 1 , Krever: Ledningssett (ikke inkludert) , Form: Rund , Spenning: 115 VAC , Bredde: 5 15 / 16 "
Standard rundaksialvifter
Dayton runde aksialvifter er designet for å tilføre frisk luft og for å ta ut luften fra returluftgrøfter, roterende filtre. De har sirkulært hus som passer til en rund utskjæring for kjøleutstyr i et kabinett. Disse utstyrskjøleviftene trenger ubetydelig plass for installasjon og brukes til å erstatte runde vifter i eksisterende installasjoner. Velg fra en rekke av disse runde aksialviftene, tilgjengelig i PSC og skyggelagte motortyper.