DAYTON Aksielt viftetilbehør

filtre

DAYTON -

Filtrer forsamlinger

Dayton-filterenheter inkluderer viftebeskyttelse med filtermedier, designet for å forbedre ytelsen til kompakte aksialvifter. De kompakte aksiale viftebeskytterne gir en beskyttende barriere for viftebladene for å forhindre utilsiktet skade, mens filtermedier gir en ren luftstrøm ved å fange luftbårne partikler. De monteres enkelt over viftehuset, og polyuretanskumplater passer lett bak beskyttelsene. Raptor Supplies tilbyr også Dayton erstatningsfiltermedier for å gi en ren og jevn flyt.

StilModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)HøydeBreddePris (eks. mva)
A31CC581 / 4 "2 3 / 8 "2.3752.375 "568701 "47NOK
B31CC6613 / 32 "4 7 / 8 "4-11/164.875 "568865 "50NOK
DAYTON -

Viftevakt, runde

Dayton viftebeskyttere er rist eller rist som monteres på et viftehus for å tillate luftstrøm samtidig som det tilbyr en beskyttende barriere for bladene. De forhindrer skade på bladene ved å omskrive dem for å avlede rusk og hindre gjenstander fra å settes inn i bladene. Disse beskyttelsene reduserer risikoen for skader ved å forhindre utilsiktet kontakt med spinnende kniver. Velg fra en rekke av disse viftebeskyttelsene, tilgjengelig i stål, wire og plastmaterialer.

StilModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris (eks. mva)
A4 YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Stål61NOK
B4 YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Stål280NOK
C3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plast48NOK
D4 YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Stål22NOK
E2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Metalltråd38NOK
E3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Metalltråd43NOK
E4 YD9613 / 64 "3"3.125Stål53NOK
DAYTON -

Viftefilterbeskyttelsesenhet

Dayton viftefilterbeskyttelsesenheter integrerer en beskyttende barriere for vifteblader og filtreringsmedier for rengjøring av luft. De forhindrer skade på bladene ved å omskrive dem for å avlede rusk og hindre gjenstander fra å settes inn i bladene. Disse beskyttelsene reduserer risikoen for skader ved å forhindre utilsiktet kontakt med spinnende kniver. Velg fra en rekke av disse viftebeskyttelsene, tilgjengelig i aluminium og plastmaterialer.

StilModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris (eks. mva)
A3RP163 / 8 "7"6.75Plast105NOK
B4 YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Aluminum12NOK
B4 YD7811 / 64 "4 45 / 64 "4-11/16Aluminum55NOK
DAYTON -

Utskiftningsfiltermedium

Dayton filtermedier er egnet for å erstatte tilstoppede og brukte filtermedier på kompakte aksialvifter. De er kuttet i henhold til viftebeskyttelsesrammene og laget av polykarbonatskumplater for å fjerne rusk og forurensninger fra luften. Fjerning av rusk forhindrer overoppheting og skade på viftebladene. Disse leveres i en pakke med 5. Velg mellom et bredt utvalg av erstatningsfiltermedier, tilgjengelig for 4.687, 3.625 og 3.125 tommers viftestørrelser på Raptor Supplies.

StilModellFor viftestørrelse (in.)HøydeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A31CC593.1253 1 / 16 "568864 "36NOK 5
B31CC713.625--49NOK 5
C31CC624-11/164 9 / 16 "568844 "53NOK 5
D31CC654-11/164 9 / 16 "568844 "55NOK 5
DAYTON -

Ledningssett med 2/3 stiftsplugg

Dayton-ledningssett gir en ledningslengde med elektriske kontakter for å levere strøm til kompakte aksialvifter. De har en vinklet kontakt for tilkobling av viften i den ene enden og i den andre enden. De har enten en ledning for fast ledning eller en plugg for å feste til en stikkontakt. Velg fra en rekke av disse ledningssettene, tilgjengelig i 1-15P og 5-15P med jordledning, NEMA-konfigurasjoner.

StilModellSakNEMA -pluggkonfigurasjonPris (eks. mva)
A3RP14Ledningssett med 2-polet plugg1-15P164NOK
B4 YD81Ledningssett med 3-polet plugg5-15P med jordledning410NOK
DAYTON -

Filtermedier for viftestørrelse 4-11 / 16 tommer

Dayton-erstatningsfiltermedier er egnet til å erstatte tilstoppede og brukte filtermedier på kompakte aksialvifter og forhindrer vifteblader fra utilsiktet skade. Viftebeskyttelsene er gitter eller rister som monteres på et viftehus for jevn luftstrøm samtidig som de beskytter bladene. De er laget av slitesterk plast for å tåle tøffe forhold. Utvalgte modeller har et filtermedium for en ren luftstrøm. Velg mellom disse Dayton-erstatningsfiltermediene inkludert viftebeskyttelse og filterbeskyttelse, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellDybdeDiameterSakMaterialePris (eks. mva)
A31CC601 / 4 "3 1 / 8 "ViftevaktPlast10NOK
B31CC633 / 8 "3 5 / 16 "FiltervaktPlast, polyuretan35NOK
DAYTON -

Ledningssett med ledninger

Dayton-ledningssett brukes til å gi en ledningslengde med elektriske kontakter for å levere strøm til kompakte aksialvifter. Disse ledningssettene er ideelle for å koble til en strømkilde og stille inn temperaturen. De er utstyrt med en vinklet kontakt for tilkobling av viften i den ene enden og i den andre enden. Disse settene har ledninger i den ene enden for ledning til en stikkontakt. Velg fra en rekke av disse ledningssettene, tilgjengelig i 24 og 36 tommers ledningslengder.

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A3RP1024 "41NOK 1
A4 YD7924 "44NOK 1
A4 YD8024 "4 171NOK 100
A3RP1236 "52NOK 1
A3RP1336 "4 230NOK 100
DAYTON -

Filtermontering for vifte

Dayton-filterenheter for vifter er kompakte aksiale viftebladbeskyttere designet for å erstatte tilstoppede og brukte filtermedier på kompakte aksialvifter og forhindre vifteblader fra utilsiktet skade. Viftebeskyttelsene er gitter eller rister som monteres på et viftehus for jevn luftstrøm samtidig som bladene beskyttes. Velg fra et bredt utvalg av filterenheter, tilgjengelig for viftestørrelser på 4-11/16 og 2-3/8 tommer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)HøydeBreddePris (eks. mva)
A31CC645 / 16 "4 3 / 4 "4-11/164.625 "568623 "15NOK
B31CC679 / 32 "3 5 / 8 "3.6253.625 "568587 "15NOK
DAYTON -

Viftebeskyttelse, stål

Dayton kompakte aksiale viftebeskyttere beskytter viftebladene mot utilsiktet skade og beskytter brukeren ved å danne en beskyttende barriere mot spinnende blader. Disse stålkonstruksjonene eller ristene er slitesterke enn plast og kan enkelt monteres over firkantet viftehus. Velg mellom et bredt utvalg av viftebeskyttelser, tilgjengelig i 304 rustfritt stål og svart elektrobelagt stålkonstruksjon på Raptor Supplies.

StilModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris (eks. mva)
A31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 rustfritt stål35NOK
B31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 rustfritt stål35NOK
C31CC781 / 4 "10 "10304 rustfritt stål229NOK
D31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Svart elektro innskudd stål21NOK
E31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 rustfritt stål98NOK
F31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 rustfritt stål33NOK
DAYTON -

Viftestrip 330 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
6KN83AE9LJN3 992 NOK
DAYTON -

Luftfilter 45 Ppi Vifte Størrelse 6 3/8 Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
4YD90AE2LUR67NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?