Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31CC59 Filtermedium for viftestørrelse 3-1/8 i PK5 | AG2ATN

DAYTON 31CC59 Filter Media For Vifte Størrelse 3-1/8 i PK5

På lager
Vare: AG2ATN Modell: 31CC59
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfiltermedium
Dybde1 / 8 "
For viftestørrelse (in.)3.125
Høyde3 1 / 16 "
MaterialePolyuretanskum, UL94HF-1
Bredde568864 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3921135000

Produktvarianter

ProduktModellFor viftestørrelse (in.)HøydeBreddepk. Antall.Pris
DAYTON 31CC62 viftebeskyttelse for viftestørrelse 4-11/16 i PK5 | AG2ATR 31CC624-11/164 9 / 16 "568844 "553NOK
DAYTON 31CC65 viftebeskyttelse for viftestørrelse 3-5/8 i PK5 | AG2ATV 31CC654-11/164 9 / 16 "568844 "555NOK
DAYTON 31CC71 Filtermedium for viftestørrelse 3-5/8 i PK5 | AG2AUB 31CC713.625--549NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31CC59 Filter Media For Vifte Størrelse 3-1/8 i PK5
36NOK /pakke