Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4YD96 Fan Guard Wire 3 tommer D | AE2LUX

DAYTON 4YD96 Fan Guard Wire 3 tommer D

På lager
Vare: AE2LUX Modell: 4YD96
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftevakt
Dybde13 / 64 "
Diameter3"
For viftestørrelse (in.)3.125
MaterialeStål
Monteringsøye OC(4) 2-13 / 16 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris
DAYTON 2RTA5 Wire Fan Guard For Vifte Størrelse 3 5/8 In | AC3DJR 2RTA511 / 64 "3 7 / 16 "3.625Metalltråd38NOK
DAYTON 3RP15 Fan Guard Pl 6 3/4d | AD2MPD 3RP153 / 8 "6 3 / 4 "6.75Plast48NOK
DAYTON 3RP19 Fan Guard Wire 2 3/32d | AD2MPG 3RP1911 / 64 "2 3 / 32 "2.375Metalltråd43NOK
DAYTON 4YD82 Fan Guard Wire 8 3/4d | AE2LUM 4 YD821 / 4 "8 3 / 4 "10Stål280NOK
DAYTON 4YD87 Fan Guard Wire 4 1/2 D | AE2LUN 4 YD877 / 32 "4 35 / 64 "4-11/16Stål22NOK
DAYTON 4YD91 Fan Guard Wire 6 5/64 D | AE2LUT 4 YD911 / 4 "6 5 / 64 "6.75Stål61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YD96 Fan Guard Wire 3 tommer D
53NOK / enhet