NILFISK 1-S3/50N1 Tørrvakuum 3.22 Hk 13 Gallon 120v | AB6WJN 22N465

NILFISK 1-S3/50N1 tørrstøvsuger 3.22 hk 13 gallon 120v

På lager
Vare: AB6WJN Modell: 1-S3/50N1Kryssref: 22N465

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørrstøvsuger
Luftstrøm270 cfm
amps15.8
Gjennomsnittlig pensellevetid1000 hr.
trinserJa
AvløpNei
Tørr kapasitet50L
FiltertypeHoved
Høyde51.25 "
Hz60
Lengde31.5 "
Antall motortrinn3
Topp HP3.22
Strømledningslengde30ft.
Statisk trykk71.5 "
TankmaterialeStål
Tankstørrelse13 gal.
Spenning120
Garanti2 år.
Watts2400
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 86.18
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8479896500
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFiltertypeHøydeTankstørrelseWattsPris
NILFISK 1-S3/50N1A Tørrstøvsuger 13 Gallon 120v | AB6WJP 22N466 1-S3 / 50N1AHoved / HEPA51.25 "13 gal.240082 968 NOK
NILFISK 1-S3/100N1 Tørrvakuum 3.22 Hk 26 Gallon 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N1Hoved62.25 "26 gal.240081 579 NOK
NILFISK 1-S3/100N1A Tørrvakuum 3.22 Hk 26 Gallon 120v | AB6WJR 22N468 1-S3 / 100N1AHoved / HEPA62.25 "26 gal.200089 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NILFISK 1-S3/50N1 tørrstøvsuger 3.22 hk 13 gallon 120v
71 733 NOK / enhet