Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31CC78 viftebeskyttelse for viftestørrelse 10 tommer | AG2AUH

DAYTON 31CC78 viftebeskyttelse for viftestørrelse 10 tommer

På lager
Vare: AG2AUH Modell: 31CC78
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftevakt
Dybde1 / 4 "
Diameter10 "
For viftestørrelse (in.)10
Materiale304 rustfritt stål
Monteringsøye OC(4) 6-7 / 8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8414901080

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris
DAYTON 31CC73 viftebeskyttelse for viftestørrelse 2-3/8 tommer | AG2AUD 31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 rustfritt stål33NOK
DAYTON 31CC74 viftebeskyttelse for viftestørrelse 3-1/8 tommer | AG2AUE 31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 rustfritt stål35NOK
DAYTON 31CC75 Viftebeskyttelse for viftestørrelse 3-5 / 8 tommer | AG2AUF 31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 rustfritt stål35NOK
DAYTON 31CC77 viftebeskyttelse for viftestørrelse 6-3/4 tommer | AG2AUG 31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 rustfritt stål98NOK
DAYTON 31CC80 viftebeskyttelse for viftestørrelse 4-11/16 tommer | AG2AUK 31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Svart elektro innskudd stål21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31CC78 viftebeskyttelse for viftestørrelse 10 tommer
229NOK / enhet