Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6KN83 Fan Strip 330 Cfm | AE9LJN

DAYTON 6KN83 Viftelist 330 Cfm

På lager
Vare: AE9LJN Modell: 6KN83
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
3 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftestrip, 330 CFM
Høyde1 11 / 16 "
Lengde16 1 / 2 "
Spenning115
Bredde5 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6KN83 Viftelist 330 Cfm
3 992 NOK / enhet