Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4YD78 aluminiumsfilterbeskyttelsesmonteringsdiameter 4 45/64 tommer | AE2LUH

DAYTON 4YD78 aluminiumsfilterbeskyttelsesmonteringsdiameter 4 45/64 tommer

På lager
Vare: AE2LUH Modell: 4YD78
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftefilterbeskyttelsesenhet
Dybde11 / 64 "
Diameter4 45 / 64 "
For viftestørrelse (in.)4-11/16
MaterialeAluminum
Monteringsøye OC(4) 4-1 / 8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterFor viftestørrelse (in.)MaterialePris
DAYTON 3RP16 plastfilterbeskyttelsesmontering | AD2MPE 3RP163 / 8 "7"6.75Plast105NOK
DAYTON 4YD77 aluminiumsfilterbeskyttelsesmonteringsdiameter 3 19/64 tommer | AE2LUG 4 YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Aluminum6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YD78 aluminiumsfilterbeskyttelsesmonteringsdiameter 4 45/64 tommer
55NOK / enhet