DAYTON

filtre

VVS og kjøling

Materialhåndtering

Elektrisk

Pumps

kraftoverføring

Motorer

Plumbing

Elektroverktøy

Pneumatikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinering

Sikkerhet

Rengjøring

Håndverktøy

Fasteners

maskinvare

Sveising

Møbelgjestfrihet og matservice

Smøring

Test Instruments

Lab forsyninger

Utendørs utstyr

Malingsutstyr og forsyninger

Hydraulikk

Belysning

Lim Tetningsmidler og tape

Elektronikkapparater og batterier

raw Materials

Abrasives

VVS og kjøling filtre

LuftbehandlingVis alle

Tubeaxial vifter og tilbehørVis alle

  • Belte-Driven Tubeaxial Fans

    Dayton røraksialvifter har en sylindrisk struktur, med en propell for å fjerne vond lukt og lukt fra rengjøringstanker, lager og blanderom. Stålhuset deres er behandlet med jernfosfat og en bakt emaljefinish, noe som gjør den rustbestandig, og drivrommet ventileres ved å trekke inn uteluft. De har en maksimal inntaks- og omgivelsestemperatur på henholdsvis 200 grader F og 104 grader F. Disse røraksialviftene er utstyrt med støpejernskiver for holdbarhet og er designet for å montere både vertikalt / horisontalt. De har aluminiumsbelagte, gnistbestandige blader som er nøyaktig balansert for å ventilere ut store mengder luft. Dayton røraksialvifter er tilgjengelige i bladdiametre på 12, 16 og 18 tommer på Raptor Supplies, en autorisert distributør.

  • Følgeflenser
  • Direkte drev tubeaxial vifter
  • Tubeaxial Fan-tilbehør
1...34

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderer kraftige kileremmer, girremmer, gårdsbruksmotorer, vaskemotorer, AC / DC girmotorer, hastighetsredusere og girdrev, transformatorer, ventilatorer, stålkabler, nett slynger, skaftkrager, releer, luftsirkulærer, skodder, blåsere og trommelpumper. Dayton-girmotorer brukes til å justere dreiemoment og hastighet og er ideelle for bruk i peristaltiske pumper, CNC-maskiner og bilapplikasjoner. Dayton kilerem, et av selskapets bestselgende produkter, er i samsvar med Rubber Manufacturers' Association (RMA) standarder og brukes mye som girrem. Dayton luftgardinblåsere er designet for å produsere en vegg av kontinuerlig strømmende luft som gir en termisk barriere mot uteluft og hindrer oppvarmet eller avkjølt luft fra å slippe ut gjennom åpne døråpninger. Høytrafikkområder kan la dørene stå åpne, holde flygende insekter ute og eliminere bryet forårsaket av automatiske / manuelle dører som åpnes og lukkes. De reduserer fuktighet og tap av kald luft. Merket tilbyr også OEM-blåsere som er ideelle for å erstatte utslitte motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 blåser har endeskjold i støpt aluminium for varmeavledning og en dynamisk balansert design for jevn og stillegående drift. Motoren på disse blåserne letter automatisk termisk beskyttelse for å forhindre overbelastning eller fasefeil.

Ofte Stilte Spørsmål

Leveres motorer fra Dayton med navneskilt?

Alle Dayton-motorer er utstyrt med fullstendige navneskilt med lettleste koblingsskjemaer. Dette reduserer installasjonstiden og forhindrer feilkobling.

Hvordan velge riktig Dayton-motor?

Generelle motorer brukes til mekaniske belastninger (f.eks. luftbevegelse) og vanskelige å starte applikasjoner som transportører, beltedrevet utstyr, maskinverktøy og stempelpumper. Disse motorene har en robust design og kraftige kulelager for håndtering av store radielle og aksiale belastninger. Motorer med spesifikke formål er beregnet for nedvasking / farlige steder / pumpedrift. HVAC-motorer er designet for luftbevegelse og andre lette til middels tunge applikasjoner, som vifter, sentrifugalpumper, småverktøy og kontorutstyr.

Tilbyr Dayton rengjørings- og vaktmesterutstyr?

Ja, Dayton tilbyr rengjørings- og vaktmesterutstyr for å holde kommersielle og industrielle fasiliteter rene og godt vedlikeholdt. De rengjør, avfetter, desinfiserer og desinfiserer vegger, gulv og andre overflater. Rengjøringsutstyr fra Dayton inkluderer mopper, koster og gulvrengjøringsmaskiner som rengjør, skrubber, stripper, polerer, polerer eller støvsuger gulv og tepper.

Kan jeg bruke en driftskondensator i stedet for en startkondensator?

Det kan være mulig å bruke en driftskondensator som startkondensator, men de tilgjengelige verdiene er mye lavere enn de for dedikerte startkondensatorer. For å sikre at driftskondensatoren samsvarer med den opprinnelige startkondensatorspesifikasjonen, må den ha samme kapasitans og spenningsklassifisering.

Hvordan velger jeg riktig Dayton-blåser for applikasjonen min?

Valg av passende Dayton-blåser avhenger av nødvendig luftstrøm, statisk trykk, bruksmiljø og industristandarder eller forskrifter.

Hvordan setter du opp Dayton vanntanker?

Den øverste enden av Dayton vanntanker har et innløp / utløp for å koble rørsystemet til vannpumpen i den andre enden. Vanntankene kan lagres horisontalt eller vertikalt.

Hva er de tilgjengelige størrelsene på Dayton gulvskrubbere?

Disse gulvskrubberne er tilgjengelige i 17 og 20 tommers størrelser.

Merke eksklusive produkter