DAYTON Fordampende kjølere

filtre

DAYTON -

Bærbare fordampningskjølere

Dayton bærbare fordampningskjølere er designet for å kjøle luft i tørre og varme omgivelser. Disse fordampningskjølerne har et sett med svingbare hjul, noe som gjør dem ideelle for bruk i kommersielle og industrielle rom. De gir en maksimal luftstrøm på 3800 CFM, som dekker opptil 1400 kvadratmeter stort område. De kan holde opptil 10.4 liter vann og er utstyrt med 2 tommers tykke pads for å suge i vann og fordampe, og derved gi en avkjølende effekt. Vannet pumpes ved hjelp av en vekselstrømsmotor. Disse kjølerne har videre to-trinns innstillinger for å gi ønsket luftmengde. Velg mellom Dayton remdrift og fordampningskjøler med direkte kjøring, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellBreddeLuftstrømampsDybdeKjøretypeHøydeMotor HPSpeedPris (eks. mva)
A6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direkte32 "1/815 922NOK
B6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Belte36.38 "1/328 409NOK
DAYTON -

Kanaler fordampende kjølere

Fordampningskjøler med Dayton -kanal er designet for kjøling av luft ved å flytte den gjennom fuktige filtre. Disse kjølerne gir strømningshastigheter på opptil 6800 cfm og er utstyrt med flere innløp for å trekke inn luft for kjøling. De har malt finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater og en kjølekapasitet på 1400 sq.ft. Disse kjølerne er tilgjengelige i bredder på 28, 34, 37 og 42 tommer.

StilModellMotor HPLuftstrømampsBreddeBlad Dia.DybdeDischargeHøydePris (eks. mva)
A4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "ned32.25 "18 307NOK
A4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Side32.25 "17 030NOK
A4RNR116800 cfm12.442 "19 "43 "ned32.25 "15 119NOK
A4RNR216800 cfm12.442 "19 "43 "Side32.25 "15 119NOK
B4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "ned35.25 "9 657NOK
C4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Side35.25 "9 100NOK
C4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Side28.25 "19 278NOK
B4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "ned28.25 "20 546NOK
C4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Side42.25 "24 350NOK
A4RNP83/44800 cfm12.442 "19 "47 "ned27.25 "13 518NOK
A4RNP93/44800 cfm12.442 "19 "47 "Side27.25 "10 051NOK
B4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "ned42.25 "24 350NOK
DAYTON -

Fordampningskjøler i vinduer

Dayton -fordampningskjøler brukes til kjøling av rom, små hjem og garasjer. Disse kjølerne krever ikke kanalarbeid og bruker våte fordampningsunderlag for å produsere kjølig, fuktet luft. De gir strømningshastigheter på opptil 4800 cfm og har malt finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse fordampningskjølerne for vinduer har en vannkapasitet på 15 liter og er tilgjengelige i bladdiametre på 9, 12 og 16 tommer.

StilModellBreddeLuftstrømampsBlad Dia.DybdeKjøretypeHøydeMotor HPPris (eks. mva)
A4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Direkte27 "1/87 209NOK
A4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Belte28.25 "1/39 386NOK
A4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Belte35.25 "1/213 611NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?