DAYTON 4RNP2 Ducted Evaporative Cooler 3800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUG

DAYTON 4RNP2 Kanalfordampningskjøler 3800 Cfm 1/2hk

På lager
Vare: AD9FUG Modell: 4RNP2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm3800 cfm
amps7.1
Blad Dia.12 "
FARGEFløte
Kjølekapasitet1000 til 1400 kvadratmeter
Dybde28 "
Dischargened
DriveMed
KjøretypeBelte
Kanalåpningslengde13-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde13-3 / 4 "
Fyll TypeSlange
Finishmalt
Høyde28.25 "
MaterialeSveiset
MediaAspen
Motor HP1/3
Driftsvekt173 lb.
Pad tykkelse2"
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet7.3 gal.
Vanntilkobling3 / 4 "
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPLuftstrømampsBreddeBlad Dia.DybdeDischargeHøydePris
DAYTON 4RNN9 Fordampningskjøler med kanal 6800 Cfm 3/4hk | AD9FUE 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "ned42.25 "24 350 NOK
DAYTON 4RNP1 Kanalfordampningskjøler 4800 Cfm 1/2hk | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "ned35.25 "9 657 NOK
DAYTON 4RNP3 Ducted Evaporative Cooler 6800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Side42.25 "24 350 NOK
DAYTON 4RNP4 Ducted Evaporative Cooler 4800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUJ 4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Side35.25 "9 100 NOK
DAYTON 4RNP5 Ducted Evaporative Cooler 3800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Side28.25 "19 278 NOK
DAYTON 4RNP6 Ducted Evaporative Cooler 6800 Cfm 1 / 2hp | AD9FUL 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "ned32.25 "18 307 NOK
DAYTON 4RNP7 kanalfordampningskjøler 6800 Cfm 1/2hk | AD9FUM 4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Side32.25 "17 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RNP2 Kanalfordampningskjøler 3800 Cfm 1/2hk
20 546 NOK / enhet