Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P Thread Cutting Screw, 4-40 Thread Size, 3/8 Inch Length, Hardened Steel, F Type, 100PK | CG9VNJ 1HA30

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P Gjengekappeskrue, 4-40 gjengestørrelse, 3/8 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK

På lager
Vare: CG9VNJ Modell: PPTCIF0-400370-100PKryssreferanse: 1HA30
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådskjæreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.219 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 8 "
MaterialeHerdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40
typenF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P Gjengekappeskrue, 4-40 gjengestørrelse, 3/8 tommers lengde, herdet stål, F-type, 100PK
42NOK /pakke