DAYTON Luftrensere

Bærbare og takmonterte luftrensere med HEPA / titandioksidfiltre og et UV-lys for å dekontaminere arbeidsområder og fjerne røyk, lo, mugg, plantesporer og sopp. Gi filtereffektivitet opptil 99.97 prosent

filtre

DAYTON -

Flerstegs filtreringsluftrensere, plast, enfase

Dayton luftrensere er designet for å holde inneluften ren og trygg mot lukt, støv og bakterier, og kontrollerer også fuktighet i kommersielle og produksjonsanlegg. Disse bærbare enhetene har høyfrekvent plasmateknologi som effektivt reduserer / eliminerer forurensninger og skadelige partikler (som støv, røyk og pollen) for å berike oksygeninnholdet og friske opp luften. De bruker en kombinasjon av tre filtre som er forfilter, HEPA og aktivert karbon sammen med støv- og luktsensorer for å nesten eliminere forurensning av innendørs luft opp til 99.7 prosent effektivitet. Utvalgte modeller har et TiO2, fotokatalysatorfilter som opererer under en UV-pære for å kontrollere skadelige VOC (flyktige organiske forbindelser). Velg fra et bredt utvalg av disse luftrenserne, tilgjengelig i 26 og 68 dBA lydnivåer.

StilModellLuftstrømDybdeHøydeLydnivåtypenWattsBreddePris (eks. mva)
A2HPB927 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 Scene med HEPA3917.75 "2 416NOK
A2HPB827 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 Scene med HEPA3917.75 "1 337NOK
B2HPB241 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 trinn HEPA og UV12016.437 "6 942NOK
B2HPB141 CFM9-1 / 2 "24.75 "684 trinn HEPA9816.437 "3 861NOK
DAYTON -

Bærbare luftrensere

StilModellBreddeLuftstrømDybdeHøydeAntall hastigheterLydnivåtypenWattsPris (eks. mva)
A2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enkeltrinn med UV5427NOK
B2HPE16.187 "36 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 trinn med HEPA og UV352 263NOK
C2HPC37.25 "36 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 Scene med HEPA505 854NOK
D2HPD411 13 / 16 "11 CFM7-1 / 16 "10 "325Enkelt scene med HEPA501 682NOK
DAYTON -

Industriell luftrenser

StilModellMervLuftstrømForsterker ACAntall hastigheterLydnivåtypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A2HNR9143000 CFM18/13/93722 scenemedia120112529 851NOK
B2HNT2141000 cfm15175Bærbare vertikale medier med 4 trinn120/240112581 328NOK
C2HNT3141100 CFM-375Bærbar horisontal media i 4 trinn12086030 698NOK
D2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 scenemedia120562.523 525NOK
E2HNT717CFM 23013.6177Bærbar 5-trinns røykavsug120160014 375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?