DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenser Luftstrøm 230 Cfm | AC2CNW

DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenser Luftstrøm 230 Cfm

På lager
Vare: AC2CNW Modell: 2HNT7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell luftrenser
LuftstrømCFM 230
Forsterker AC13.6
FARGEGrå
Ledningslengde10ft.
Filtereffektivitet99.97%
FinishPulverlakk
Høyde24.5 "
Hz60
Lengde19 "
Merv17
Antall hastigheter1
Fase1
Lydnivå77
typenBærbar 5-trinns røykavsug
Spenning120
Watts1600
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.3375
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)68.07
Skipets bredde (cm)46.74
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMervLuftstrømForsterker ACAntall hastigheterLydnivåtypenSpenningWattsPris
DAYTON 2HNR8 industriell luftrenser 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 scenemedia120562.523 525 NOK
DAYTON 2HNR9 industriell luftrenser 3000/2500/2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 scenemedia120112529 851 NOK
DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenser Luftstrøm 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Bærbare vertikale medier med 4 trinn120/240112581 328 NOK
DAYTON 2HNT3 industriell luftrenser 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Bærbar horisontal media i 4 trinn12086030 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenser Luftstrøm 230 Cfm
14 375 NOK / enhet