DAYTON 2HNR8 industriell luftrenser 1800/1400/1000cfm | AC2CNM

DAYTON 2HNR8 industriell luftrenser 1800/1400/1000cfm

På lager
Vare: AC2CNM Modell: 2HNR8

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell luftrenser
Luftstrøm1800 CFM
Forsterker AC9/6.5/4.5
FARGEGrå
Ledningslengde10ft.
Dybde51 "
Filtereffektivitet90 til 95%
FinishPulverlakk
Høyde24.5 "
Hz60
Lengde51 "
Merv14
MonterTak
Antall hastigheter3
Fase1
Lydnivå71
typen2 scenemedia
Spenning120
Watts562.5
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)66.55
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMervLuftstrømForsterker ACAntall hastigheterLydnivåtypenSpenningWattsPris
DAYTON 2HNR9 industriell luftrenser 3000/2500/2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 scenemedia120112529 851 NOK
DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenser Luftstrøm 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Bærbare vertikale medier med 4 trinn120/240112573 646 NOK
DAYTON 2HNT3 industriell luftrenser 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Bærbar horisontal media i 4 trinn12086030 229 NOK
DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenser Luftstrøm 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Bærbar 5-trinns røykavsug120160013 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNR8 industriell luftrenser 1800/1400/1000cfm
23 525 NOK / enhet