DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenser Luftstrøm 1000 Cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenser Luftstrøm 1000 Cfm

På lager
Vare: AC2CNQ Modell: 2HNT2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell luftrenser
Luftstrøm1000 cfm
Forsterker AC15
FARGEGrå
Ledningslengde15ft.
Filtereffektivitet90 til 95%
FinishPulverlakk
Høyde58.75 "
Hz60
Lengde35.5 "
Merv14
Antall hastigheter1
Fase1
Lydnivå75
typenBærbare vertikale medier med 4 trinn
Spenning120/240
Watts1125
Bredde82.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171.45
Skipets høyde (cm)111.25
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMervLuftstrømForsterker ACAntall hastigheterLydnivåtypenSpenningWattsPris
DAYTON 2HNR8 industriell luftrenser 1800/1400/1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800 CFM9/6.5/4.53712 scenemedia120562.523 525 NOK
DAYTON 2HNR9 industriell luftrenser 3000/2500/2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000 CFM18/13/93722 scenemedia120112529 851 NOK
DAYTON 2HNT3 industriell luftrenser 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100 CFM-375Bærbar horisontal media i 4 trinn12086030 698 NOK
DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenser Luftstrøm 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Bærbar 5-trinns røykavsug120160014 375 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenser Luftstrøm 1000 Cfm
81 328 NOK / enhet