Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HPE1 bærbar luftrenser Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE

DAYTON 2HPE1 bærbar luftrenser Hepa Uv 36/47/57cfm

På lager
Vare: AC2CRE Modell: 2HPE1
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
2 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftrenser
Luftstrøm36 CFM
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Dybde8-1 / 2 "
FinishPlast
Høyde14.187 "
Hz60
Antall hastigheter3
Fase1
Lydnivå26
typen5 trinn med HEPA og UV
Spenning120
Watts35
Bredde6.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8421398015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømDybdeHøydeAntall hastigheterLydnivåtypenWattsPris
DAYTON 2HPC3 bærbar luftrenser Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 Scene med HEPA505 467 NOK
DAYTON 2HPD4 Bærbar luftrenser Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2HPD411 13 / 16 "11 CFM7-1 / 16 "10 "325Enkelt scene med HEPA501 682 NOK
DAYTON 2KXN9 bærbar luftrenser Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enkeltrinn med UV5427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HPE1 bærbar luftrenser Hepa Uv 36/47/57cfm
2 263 NOK / enhet