Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HPD4 Bærbar luftrenser Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ

DAYTON 2HPD4 bærbar luftrenser Hepa 11/25/43 Cfm

På lager
Vare: AC2CQZ Modell: 2HPD4
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
1 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftrenser
Luftstrøm11 CFM
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Dybde7-1 / 16 "
FinishPlast
Høyde10 "
Hz60
Antall hastigheter3
Fase1
Lydnivå25
typenEnkelt scene med HEPA
Spenning120
Watts50
Bredde11 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5955
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8421398015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømDybdeHøydeAntall hastigheterLydnivåtypenWattsPris
DAYTON 2HPC3 bærbar luftrenser Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 Scene med HEPA505 467 NOK
DAYTON 2HPE1 bærbar luftrenser Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 trinn med HEPA og UV352 263 NOK
DAYTON 2KXN9 bærbar luftrenser Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enkeltrinn med UV5427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HPD4 bærbar luftrenser Hepa 11/25/43 Cfm
1 682 NOK / enhet