DAYTON Tubeaxial Fan-tilbehør

filtre

DAYTON -

Utløpskapsler

Dayton utløpshetter er ideelle for å konvertere en tubeaxial vifte til en upblast ventilator, brukt for å suge ut luft i industrielle og kommersielle anlegg. Disse stabelhettene har kraftig galvanisert stålkonstruksjon med to motsatte bladdempere som er montert på en vertikal takvifte og beskyttet med et vindbånd for maksimal luftutblåsning. Spjeldene beskytter også bygningens interiør mot nedbør når viftene ikke er i drift. Velg fra et bredt utvalg av disse utløpshettene, tilgjengelig i høyder fra 26 til 65 tommer.

StilModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EHøydeBreddePris (eks. mva)
A169804-------22 181NOK
A165596-------12 286NOK
A778820-------19 724NOK
B4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "13 669NOK
B4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "17 228NOK
B5JKF529 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "17 975NOK
B4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "19 239NOK
B4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "21 853NOK
B4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "24 229NOK
B4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "28 504NOK
B4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "34 840NOK
B4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "40 539NOK
B5JKF262 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "40 989NOK
RFQ
B5JKF368 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "44 080NOK
RFQ
DAYTON -

Tubeaxial Fan Vane Seksjoner

Dayton -rør aksial vifteskive gir en rett luftstrøm ved å øke trykket og effektiviteten til røraksialvifter. Disse vingeseksjonene har monteringsflenser og forborede hull i begge ender for enkel installasjon. De er laget av slitesterkt stål med bakt emaljefinish for lang levetid. Velg mellom et stort utvalg av disse røraksialventilatorbladene, tilgjengelig i diametre 24, 30 og 48 tommer Raptor Supplies.

StilModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeBreddePris (eks. mva)
A6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "16 543NOK
A6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "18 733NOK
A6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "34 645NOK
DAYTON -

Demp cap

Dayton fortauskantshetter er takviftetilbehørsenheter som konverterer en røraksialvifte til en oppblåst ventilator. Disse fortauskanthettene har kraftig stålkonstruksjon for holdbarhet og kullbakt emaljebelegg med UV-hemmere for beskyttelse mot etsende røyk og forhindrer nedbrytning fra UV-stråler. De er kompatible med Dayton røraksiale vifter (anbefales ikke for røykutslitte røraksiale vifter) med diametre fra 16 til 60 tommer.

StilModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EMaks. InnløpstemperaturBreddePris (eks. mva)
A4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 Grader F26 "7 035NOK
A4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 Grader F30 "7 475NOK
A5JKF431 "24 "31 "26 "29 "201 Grader F31 "7 678NOK
A4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 Grader F34 "8 726NOK
A4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 Grader F42 "9 740NOK
A4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 Grader F42 "11 324NOK
A4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 Grader F46 "12 456NOK
A4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 Grader F57 "13 093NOK
A4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 Grader F57 "13 856NOK
A5JKF064 "57 "64 "59 "62 "202 Grader F64 "22 623NOK
A5JKF170 "63 "70 "65 "68 "203 Grader F70 "28 204NOK
RFQ
DAYTON -

Viftebeskyttelse, 3/16 "Dybde

Dayton viftebeskyttere fungerer som fysiske barrierer for å forhindre utilsiktet kontakt med de roterende bladene; installert innen 8 fot fra gulv eller arbeidsnivå. Disse beskyttelsene er laget av ståltråd og designet for å gi maksimal holdbarhet og effektiv kjøling/ventilasjon. Alle enheter overholder OSHAs sikkerhetsstandarder og er belagt med påstekt grå polyester for slitasje- og korrosjonsbestandighet. De er kompatible med direktedrevne røraksialvifter med en maksimal dybde på 3/16 tommer.

StilModellDybdePris (eks. mva)
A3DNY43/163 649NOK
A3DNY63/165 805NOK
A3DNY73 / 16 "6 563NOK
A3DNX93 / 16 "2 179NOK
A3DNY13 / 16 "2 328NOK
A3DNX83 / 16 "1 888NOK
A3DNY23 / 16 "2 589NOK
A3DNY33 / 16 "2 615NOK
A5JKF63 / 16 "8 180NOK
A3DNY53 / 16 "4 003NOK
A5JKF73 / 16 "11 247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?