DAYTON 6TFE2 rørakselvifte seksjon 33-5 / 8 tommer høyde | AF2GAG

DAYTON 6TFE2 rør aksial viftevingeseksjon 33-5/8 tommers høyde

På lager
Vare: AF2GAG Modell: 6TFE2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Fan Vane-seksjon
Dybde8-11 / 16 "
Dimensjon A33.625 "
Dimensjon B16-13 / 16 "
Dimensjon C30.5 "
Dimensjon D8-21 / 32 "
Dimensjon E5 / 16 "
FinishBakt emalje
For tubeaxial Fan Dia.30 "
For bruk med vifter3C412, 4TM86
Høyde33.625 "
MaterialeStål
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Bredde33.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeBreddePris
DAYTON 6TFE1 Tube Axial Fan Vane Seksjon 27 tommer høyde | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "16 543 NOK
DAYTON 6TFE3 rør aksial viftevingeseksjon 51-3/4 tommers høyde | AF2GAH 6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "34 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6TFE2 rør aksial viftevingeseksjon 33-5/8 tommers høyde
18 733 NOK / enhet