DAYTON 6TFE1 Tube Axial Fan Vane Seksjon 27 tommer høyde | AF2GAF

DAYTON 6TFE1 Rør aksial viftevingeseksjon 27 tommers høyde

På lager
Vare: AF2GAF Modell: 6TFE1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Fan Vane-seksjon
Dybde6.5 "
Dimensjon A27 "
Dimensjon B13.5 "
Dimensjon C24-5 / 16 "
Dimensjon D6-15 / 32 "
Dimensjon E5 / 16 "
FinishBakt emalje
For tubeaxial Fan Dia.24 "
For bruk med vifter3C411, 4TM85
Høyde27 "
MaterialeStål
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.25
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DHøydeBreddePris
DAYTON 6TFE2 rørakselvifte seksjon 33-5 / 8 tommer høyde | AF2GAG 6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "18 733 NOK
DAYTON 6TFE3 rør aksial viftevingeseksjon 51-3/4 tommers høyde | AF2GAH 6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "34 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6TFE1 Rør aksial viftevingeseksjon 27 tommers høyde
16 543 NOK / enhet