DAYTON 4YM49 Curb Cap 42 Tommer D 6 Tommer H 42 Tommer Bredde | AE2NCL

DAYTON 4YM49 Curb Cap 42 Tommer D 6 Tommer H 42 Tommer Bredde

På lager
Vare: AE2NCL Modell: 4YM49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDemp cap
Dybde42 "
Dimensjon A33.625 "
Dimensjon B42 "
Dimensjon C6"
Dimensjon D32-3 / 32 "
Dimensjon E38 "
FinishBakt emalje
For tubeaxial Fan Dia.30 "
For bruk med vifter3C412, 4TM86
Høyde6"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)108.2
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EMaks. InnløpstemperaturBreddePris
DAYTON 4YM46 Curb Cap 6 Tommer H 26 Tommer Bredde 26 Tommer D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 Grader F26 "7 035 NOK
DAYTON 4YM47 Curb Cap 6 Tommer H 30 Tommer Bredde 30 Tommer D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 Grader F30 "7 475 NOK
DAYTON 4YM48 Curb Cap 6 Tommer H 34 Tommer Bredde 34 Tommer D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 Grader F34 "8 726 NOK
DAYTON 4YM50 Curb Cap 6 Tommer H 42 Tommer Bredde 42 Tommer D | AE2NCM 4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 Grader F42 "11 324 NOK
DAYTON 4YM51 Curb Cap 6 Tommer H 46 Tommer Bredde 46 Tommer D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 Grader F46 "12 456 NOK
DAYTON 4YM52 Curb Cap 6 Tommer H 57 Tommer Bredde 57 Tommer D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 Grader F57 "13 093 NOK
DAYTON 4YM53 Curb Cap 57 Tommer D 6 Tommer H 57 Tommer Bredde | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 Grader F57 "13 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YM49 Curb Cap 42 Tommer D 6 Tommer H 42 Tommer Bredde
9 740 NOK / enhet