DAYTON Følgeflenser

filtre

DAYTON -

Tubeaxial ledsagerflenser

Dayton røraksiale følgeflenser tillater tilkobling av flensåk til andre typer koblinger, for effektiv dreiemomentoverføring. Disse flensene har 16 gauge stål / 14 gauge 304 rustfritt stål / 14 gauge stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand. De brukes under installasjon av tilstøtende kanalsystem og er tilgjengelige i bredder på 1.25 og 1.5 tommer.

StilModellDimensjon ADimensjon BFlensbreddeInne i Dia.MaterialeMonteringshullSamlet Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Stål5 / 16 "13.5 "2 299NOK 2
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga. Stål5 / 16 "18.5 "2 196NOK 2
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga. Stål5 / 16 "19.875 "2 840NOK 2
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Stål7 / 16 "21.125 "4 377NOK 1
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Stål7 / 16 "23.125 "5 377NOK 1
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Stål5 / 16 "23.875 "2 375NOK 2
A4ETF925.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. 304 rustfritt stål7 / 16 "25.75 "8 411NOK 1
A3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Stål7 / 16 "25.75 "3 399NOK 2
B5TCN327-9 / 16 "24-9 / 16 "1.25 "24-9 / 16 "Stål7 / 16 "27-9 / 16 "5 030NOK 1
A4ETG132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. 304 rustfritt stål7 / 16 "32.25 "9 331NOK 1
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Stål7 / 16 "32.25 "4 535NOK 2
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Stål7 / 16 "33.75 "6 313NOK 1
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Stål7 / 16 "36.25 "4 990NOK 2
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Stål7 / 16 "38.25 "5 372NOK 2
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Stål5 / 8 "39.75 "6 025NOK 1
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Stål9 / 16 "44.25 "5 576NOK 2
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Stål9 / 16 "50.25 "4 324NOK 2
A4ETG250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga. 304 rustfritt stål9 / 16 "50.25 "17 867NOK 1
A5JKE656.25 "54-9 / 16 "1.5 "54-9 / 16 "14 ga. Stål7 / 16 "56.25 "5 040NOK 2
A5JKE763 "60-9 / 16 "1.5 "60-9 / 16 "14 ga. Stål7 / 16 "63 "6 743NOK 2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?