DAYTON 1LWN9 følgeflenssett på 2 21 tommer for AD9MGP | AB2GHD

DAYTON 1LWN9 følgeflenssett på 2 21 tommer for AD9MGP

På lager
Vare: AB2GHD Modell: 1LWN9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 375 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial ledsagerflens
Dimensjon A23.875 "
Dimensjon B21.25 "
Flensbredde1.5 "
For tubeaxial Fan Dia.21 "
For bruk med vifter4TM84
Inne i Dia.21.25 "
Materiale14 ga. Stål
Monteringshull5 / 16 "
Samlet Dia.23.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)66.8
Skipets lengde (cm)69.6
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8414901080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BFlensbreddeInne i Dia.MaterialeMonteringshullSamlet Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 3C436 følgeflenssett på 2 24 tommer for AC8LKU | AC8LLF 3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Stål7 / 16 "25.75 "23 399 NOK
DAYTON 3C440 følgeflenssett på 2 30 tommer for AC8LKV | AC8LLK 3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Stål7 / 16 "32.25 "24 535 NOK
DAYTON 3C441 Companion Flens Set Of 2 34in For AC8LKW | AC8LLL 3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Stål7 / 16 "36.25 "24 990 NOK
DAYTON 3C442 følgeflenssett på 2 36 tommer for AC8LKX | AC8LLM 3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Stål7 / 16 "38.25 "25 372 NOK
DAYTON 3C443 Companion Flens Set Of 2 42in For AC8LKY | AC8LLN 3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Stål9 / 16 "44.25 "25 576 NOK
DAYTON 3C444 Companion Flens Set Of 2 48in For AC8LKZ | AC8LLP 3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Stål9 / 16 "50.25 "24 324 NOK
DAYTON 4C716 følgeflenssett på 2 12 tommer for AD6WHJ | AD6WJH 4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Stål5 / 16 "13.5 "22 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LWN9 følgeflenssett på 2 21 tommer for AD9MGP
2 375 NOK /pakke