DAYTON 12VAC / DC hevede indikatorlys


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 50,000 hr. , Nåværende tegnet: 17mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 12 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY88.
RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.173NOK
B
22NY86.
GrønnM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK
C
22NY40.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
D
22NY87.
RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK

12VAC / DC hevede indikatorlys

Dayton hevede indikatorlys brukes til å kommunisere en rekke signaler, inkludert On/Off, full spenning og push-to-test. De har nylonkonstruksjon med polykarbonatlinse for enkel lysoverføring og termisk isolasjon, og messingmuttere eller rammer i rustfritt stål for holdbarhet. Disse lysene har LED-lamper som er ideelle for bryterkontrollpaneler, instrumenter, maskiner og biler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?