Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY86 Hevet Blinklys 12mm 12v Grønn | AB6XDK

DAYTON 22NY86 Hevet Blinklys 12mm 12v Grønn

På lager
Vare: AB6XDK Modell: 22NY86
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid50,000 hr.
FARGEGrønn
Nåværende tegnet17mA
Elektrisk forbindelseM2.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter
Paneltykkelse0.028 "til 0.11"
FormRund
Størrelse12mm monteringsdia.
Spenning12 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY40 Hevet indikatorlys Rød 12v | AB6XBK 22NY40.Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.103NOK
DAYTON 22NY87 Hevet Blinklys 12mm 12v Rød | AB6XDL 22NY87.RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK
DAYTON 22NY88 Hevet indikatorlys 12mm 12v Amber | AB6XDM 22NY88.RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY86 Hevet Blinklys 12mm 12v Grønn
310NOK / enhet