DAYTON Bærbare oljer og parafinovner

filtre

Dayton bærbare olje- og parafinvarmere er ideelle for oppvarming av åpne rom og store ventilerte fasiliteter. Disse kulevarmerne leverer åpen flamme for direkte luftoppvarming og er egnet for...Les mer
DAYTON -

Direkte fyrte bærbare oljer og parafin-torpedovarmere

Dayton oljefyrte varmeovner brukes til å varme opp ventilerte rom som byggeplasser og arbeidsplasser. De har åpen flamme som umiddelbart varmer opp luften for å varme opp et rom. Disse pulverlakkerte bærbare varmeovnene kan komfortabelt flyttes dit varme kreves og gir også en justerbar varmevinkel. Velg fra en rekke av disse torpedovarmerne, tilgjengelig i 175, 265, 500, 600 og 3600 CFM strømningshastigheter.

StilModellLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangDrivstoff typeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3VE48175 cfm1.450,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "5 216NOK
B3VE49265 cfm1.475,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-815 "32 "12 "6 269NOK
C3VE50500 cfm2.3125,000K1 Parafin, # 1 Drivstoff / Diesel, Jet A, JP-825 "38 "22 "7 486NOK
D3VE51600 cfm2.7170,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "8 448NOK
E3VE52650 cfm2.8210,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-826 "43 "24 "10 020NOK
F3VE531400 cfm3.0400,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "26 930NOK
G4XA50CFM 36007.1650,000K1 Parafin, nr. 1 drivstoffolje / diesel, nr. 2 drivstoffolje / diesel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "41 907NOK
DAYTON -

Varmere

StilModellPris (eks. mva)
A55FG7522 819NOK
B55FG8135 483NOK
C55FG8844 321NOK
D400C5815 707NOK
D400C6013 570NOK
A55FG7624 410NOK
A55FG7720 045NOK
C55FG9328 194NOK
C55FG8952 939NOK
A55FG7925 761NOK
E21MK9418 828NOK
C55FG9431 844NOK
F55FH0269 386NOK
F55FH0164 917NOK
G60PG236 374NOK
C55FG8743 784NOK
C55FG9741 629NOK
F55FG9956 484NOK
B55FG8238 334NOK
H60PG224 689NOK
I55FG7235 483NOK
C55FG8534 093NOK
C55FG9531 986NOK
J2 13YVXNUMX3 452NOK
K21MK9318 828NOK

Egenskaper

  • Disse varmeovnene har en kompakt design for høy mobilitet og tilgjengelighet for ekstern plassering.
  • De gir direkte gnisttenning for feilsikker start og har en innebygd drivstoffmåler for å holde styr på drivstofforbruket til enhver tid.
  • De har en automatisk sikkerhetsavstengning for brukersikkerhet.

Arbeidsmekanisme

  • Drivstofftanken er fylt med drivstoff og tanklokket er godt festet.
  • Strømkabelen er koblet til den jordede skjøteledningen med 3 stifter.
  • Varmeren slås PÅ ved å trykke på strømbryteren.
  • Termostatkontrollen settes til ønsket posisjon for å kontrollere utgangstemperaturen.

Standarder og godkjenninger

  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan tømme Dayton bærbare varmeovner for drivstoff?

Stoppen / drivstofftømmebolten er plassert på bakre underside av drivstofftanken. En justerbar skiftenøkkel kan brukes til å åpne bolten og tømme drivstofftanken.

Hvordan starte Dayton bærbare varmeovner på nytt?

Brukere kan starte varmeren på nytt ved å vente i et intervall på 10 sekunder før de trykker på startknappen.

Kan disse Dayton kulevarmerne lagres mens de er lastet med drivstoff?

Det anbefales å tømme drivstoffet inne i tanken før varmeren lagres i lengre perioder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?