DAYTON Direkte drev tubeaxial vifter

filtre

DAYTON -

Tubeaxial Vifter

Direkte drev røraksevifter fra Dayton sørger for ventilasjon i lager, fabrikker og underjordiske parkeringsstrukturer. Disse ventilasjonsviftene er montert inne i kanalene, og har en 3-fase / kondensatorstartmotor og presisjonsbalanserte aluminiumspropeller for å flytte røyk / pigmentbelastet luft, fjerning av varme og røyk, komfortkontroll, proseskjøling og generell ventilasjon. Dayton tubeaxial fans kan effektivt flytte luft i et middels lang kanalsystem. Monteres i hvilken som helst posisjon, de består av robust stålhus med en bakt emaljefinish for slitestyrke. De er ikke egnet for bruk på farlige steder.

StilModellCFM @ 0.500-inn. SPBlad Dia.BladmaterialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKjøretypePris (eks. mva)
A7F875--------74 662NOK
B5JKE5-60 "Aluminum64.25 "34-9 / 16 "60.625 "43.375 "Belte112 484NOK
A7F884--------85 480NOK
A7F856--------59 503NOK
A7F874--------71 304NOK
A7F855--------56 122NOK
A7F835--------40 907NOK
A7F886--------102 975NOK
A7F885--------92 277NOK
C7E624--------41 763NOK
A7F864--------55 145NOK
A7F865--------58 216NOK
D4TM85-24 "Aluminum24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Direkte28 172NOK
B5JKE4-54 "Stål57.75 "31.5 "54.625 "39 "Belte67 401NOK
D4TM81-16 "Aluminum16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direkte22 104NOK
D4TM80-12 "Aluminum12.25 "13.437 "14.59314 "Direkte18 436NOK
A7F877--------92 094NOK
A7F876--------81 564NOK
A7F847--------53 466NOK
A7F846--------50 390NOK
A7F921--------17 275NOK
E4TM82305818 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte20 850NOK
D4TM83365318 "Aluminum18.5 "19.875 "21 "16 "Direkte24 917NOK
D4TM84521121 "Aluminum21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Direkte31 081NOK
D2XZH21241930 "Aluminum30.59332-5 / 16 "33.59321 "Direkte54 870NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?