DAYTON Elektriske veggmonterte ovner

Dayton elektriske varmeovner brukes til å gi maksimal varme (uten å bruke mye energi) til venterom, lobbyer og andre store rom som krever ekstra varme. Disse varmeovnene kan enkelt monteres på en vegg eller på en overflate for å spare plass og gi pålitelig varmeeffekt. Noen modeller er utstyrt med en innebygd termostat for å opprettholde en jevn temperatur. For ekstra sikkerhet har ovnene en innebygd strømbryter og en rød alarmlampe som vil lyse hvis ovnen er slått av på grunn av overoppheting og forhindrer skader på grunn av overdreven varme. Et stort utvalg av disse Dayton elektriske ovner er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert distributør av merket.

filtre

Dayton elektriske varmeovner gir en stor mengde varme (uten å bruke mye energi) til venterom, lobbyer og store rom.
DAYTON -

Elektriske veggvarmere

StilModellSpenningForsterker ACBtuHWattsFARGEFinishHusdybdeHusets høydePris (eks. mva)
A2HAC612015.061421800BronseBakt emalje3.75 "11 "5 932NOK
B5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronseBakt emalje3.875 "18.25 "7 239NOK
C3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Nordlige hvitePulverlakk3.75 "18.25 "6 909NOK
DAYTON -

Innfelt elektrisk veggmontert varmeapparat

Dayton kommersielle elektriske veggvarmere brukes til å varme opp områder som kontorer, resepsjonsrom, familierom og andre små kommersielle rom. Disse viftedrevne varmeovnene er montert på en vegg, nær gulvet, slik at varmen strømmer jevnt til rommet. De er utstyrt med en innebygd termostat som hjelper til med å oppdage temperaturendringer og er tilgjengelige i fargene bronse, nordlig hvit, hvit og gul.

StilModellMonteringstypeForsterker ACBtuHFaseSpenningWattsFARGEFinishPris (eks. mva)
A3UG16Innfelt12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Nordlige hviteBakt emalje5 552NOK
A3UG20Innfelt8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Nordlige hviteBakt emalje5 610NOK
B3UG17Innfelt7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Nordlige hviteBakt emalje5 357NOK
B3UG19Innfelt8.7/6.5/4.3/2.2, 10.0/7.5/5.0/2.56142/4608/3072/1536, 8190/6142/4095/20471208/2401800/1350/900/450, 2400/1800/1200/600Nordlige hviteBakt emalje5 313NOK
A3UG18Innfelt7.2/5.4/3.6/1.8, 8.3/6.3/4.2/2.15118/3840/2560/1280, 6824/5118/3413/17061208/2401500/1125/750/375, 2000/1500/1000/500Nordlige hviteBakt emalje5 779NOK
B3UG15Innfelt12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.25118 / 3840 / 2560 / 128011201500 / 1125 / 750 / 375Nordlige hviteBakt emalje5 179NOK
C2HAC5Innfelt eller overflate12.5511811201500BronseBakt emalje5 912NOK
D5E185Innfelt eller overflate14.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Nordlige hviteBakt emalje7 597NOK
D5E183Innfelt eller overflate19.2/9.613,650/682412084000/2000Nordlige hviteBakt emalje7 349NOK
E3UG57Innfelt eller overflate17.2 / 8.7, 20.0 / 10.012,287 / 6142, 16,382 / 81901208/2403600 / 1800, 4800 / 2400Nordlige hviteBakt emalje5 473NOK
F2HAD6Innfelt eller overflate12.5511811201500Nordlige hviteBakt emalje4 022NOK
G2HAD7Innfelt eller overflate12.5511811201500Nordlige hviteBakt emalje6 646NOK
D3END8Innfelt eller overflate17.216,38212774800BronseBakt emalje10 340NOK
D2HAE1Innfelt eller overflate15.0614211201800BronseBakt emalje7 828NOK
C2HAC8Innfelt eller overflate6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronseBakt emalje5 064NOK
D5E187Innfelt eller overflate12.5 / 6.3, 14.5 / 7.210,236 / 5118, 13,650 / 68241240/2773000 / 1500, 4000 / 2000GulBakt emalje7 287NOK
C2HAC4Innfelt eller overflate8.3341311201000BronseBakt emalje5 209NOK
G2HAD8Innfelt eller overflate15.0614211201800Nordlige hviteBakt emalje6 457NOK
D3END5Innfelt eller overflate10.8/5.410236/511812773000/1500BronseBakt emalje23 405NOK
H3UG56Innfelt eller overflate14.5 / 7.2, 16.7 / 8.310236 / 5118, 13650 / 68241208/2403000 / 1500, 4000 / 2000Nordlige hviteBakt emalje5 722NOK
D3ENE1Innfelt eller overflate13.316,38232084800BronseBakt emalje11 413NOK
D3END7Innfelt eller overflate17.2/20.012287/163821208/2403600/4800BronseBakt emalje10 340NOK
E3END2Innfelt eller overflate7.2/8.55118/68241208/2401500/2000HvitBakt emalje6 114NOK
D3ENC7Innfelt eller overflate8.3341311201000Nordlige hviteBakt emalje5 118NOK
C3END1Innfelt eller overflate19.213,65012084000HvitBakt emalje10 366NOK
DAYTON -

Varmeapparat innebygd termostat

Dayton innfelte elektriske veggvarmere er installert i veggåpninger for å gi varme uten å oppta mye plass. De har tvungne luftsystemer som består av et varmeelement som varmer opp luften. De har også en vifte som tvinger den varme luften inn i rommet som skal varmes opp. Disse varmeovnene har innebygd termostat som registrerer temperaturendringer for å regulere temperaturen i et lukket område.

StilModellForsterker ACBtuHWattsPris (eks. mva)
A3UF6112.5 / 6.3, 14.5 / 7.210236 / 5118, 13650 / 68243000 / 1500, 4000 / 20006 264NOK
A3UF6315.0/17.212,287/16,3823600/48006 225NOK

Standarder og godkjenninger

  • ETL
  • cETL

Ofte Stilte Spørsmål

Kan du la en veggvarmer stå PÅ over natten?

Dayton veggvarmere bør ikke stå uten tilsyn på grunn av brann- og sikkerhetshensyn.

Er elektriske veggvarmere enkle å installere?

Hvis riktig ledning allerede er på plass, kan elektriske veggvarmere installeres og begynne å fungere innen en time.

I hvilke farger er disse varmeovnene tilgjengelige på Raptor Supplies?

De er tilgjengelige i fargene bronse, nordlig hvit, rustfritt stål, hvit og gul.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?