Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3UG16 Kommersiell elektrisk veggvarmer 120 Hvit | AD2UPJ

DAYTON 3UG16 Kommersiell elektrisk veggvarmer 120 Hvit

På lager
Vare: AD2UPJ Modell: 3UG16
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
5 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige117 Grader F
Forsterker AC12.5 / 9.4 / 6.3 / 3.2
BtuH5118 / 3840 / 2560 / 1280
FARGENordlige hvite
FinishBakt emalje
Grilldybde3 / 4 "
Grillhøyde7-3 / 4 "
GrillmaterialeStål
Grillbredde16-7 / 8 "
VarmetypeLett kommersiell / boligregisterstil
Husdybde4.375 "
Husets høyde6.625 "
Husets bredde14.375 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt
Fase1
Spenning120
Veggåpningsdybde4-3 / 8 "
Veggåpningshøyde7"
Veggåpningsbredde14-3 / 4 "
Watts1500 / 1125 / 750 / 375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8516290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeForsterker ACBtuHFaseSpenningWattsFARGEFinishPris
DAYTON 2HAC4 Elektrisk varmeapparat Comm 120v 1000w Bronse | AB9ZVC 2HAC4Innfelt eller overflate8.3341311201000BronseBakt emalje5 209 NOK
DAYTON 2HAC7 Elektrisk varmeapparat Comm 240/208v 2000/1500w | AB9ZVD 2HAC7Innfelt eller overflate7.2/8.35118/68241208/2401500/2000BronseBakt emalje5 182 NOK
DAYTON 2HAC8 Elvarmer Comm 277 / 240v 2000 / 1500w | AB9ZVE 2HAC8Innfelt eller overflate6.3/7.25118/68241240/2771500/2000BronseBakt emalje5 064 NOK
DAYTON 2HAC9 Elvarmer Comm 277 / 240v 1500 / 1125w | AB9ZVF 2HAC9Innfelt eller overflate4.7/5.53840/51181240/2771125/1500BronseBakt emalje10 202 NOK
DAYTON 2HAD1 Elektrisk varmeapparat Comm 208v 2000w bronse | AB9ZVG 2HAD1Innfelt eller overflate9.6682412082000BronseBakt emalje6 602 NOK
DAYTON 2HAE1 Elektrisk varmeapparat 120v 1800 Watt bronse | AB9ZVL 2HAE1Innfelt eller overflate15.0614211201800BronseBakt emalje7 828 NOK
DAYTON 3ENC8 Elektrisk varmeapparat 208v 1-faset 2000w hvit | AC8XKD 3ENC8Innfelt eller overflate9.6682412082000Nordlige hviteBakt emalje16 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UG16 Kommersiell elektrisk veggvarmer 120 Hvit
5 552 NOK / enhet