DAYTON 5E184 Kommersiell veggvarmer sabotasjesikker Brnz | AG7CZF

DAYTON 5E184 Kommersiell veggvarmer sabotasjesikker Brnz

På lager
Vare: AG7CZF Modell: 5E184

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige105 Grader F
Forsterker AC14.4 / 7.2, 16.7 / 8.3
BtuH10,236 / 5118, 13,650 / 6824
FARGEBronse
FinishBakt emalje
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde19-3 / 16 "
Grillmateriale16 ga. Stål
Grillbredde15-25 / 32 "
VarmetypeArkitektonisk tåleresistent
Husdybde3.875 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning208/240
Veggåpningsdybde3-7 / 8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde14-1 / 4 "
Watts3000 / 1500, 4000 / 2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBtuHWattsFARGEFinishHusdybdeHusets høydePris
DAYTON 2HAC6 Elvarmer Comm 120v 1800w Bronse | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronseBakt emalje3.75 "11 "5 932 NOK
DAYTON 3UF59 Varmevegg innebygd termostat 277 volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Nordlige hvitePulverlakk3.75 "18.25 "6 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5E184 Kommersiell veggvarmer sabotasjesikker Brnz
7 239 NOK / enhet