Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HAC6 Elvarmer Comm 120v 1800w Bronse | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 Elvarmer Comm 120v 1800w Bronse

På lager
Vare: AF9HHD Modell: 2HAC6
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
5 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige71 Grader F
Forsterker AC15.0
BtuH6142
FARGEBronse
FinishBakt emalje
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde12-1 / 8 "
Grillmateriale16 ga. Stål
Grillbredde10-3 / 4 "
Varmetypearkitektonisk
Husdybde3.75 "
Husets høyde11 "
Husets bredde9.25 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning120
Veggåpningsdybde3-3 / 4 "
Veggåpningshøyde11 "
Veggåpningsbredde9-3 / 16 "
Watts1800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6935
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)32
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBtuHWattsFARGEFinishHusdybdeHusets høydePris
DAYTON 3UF59 Varmevegg innebygd termostat 277 volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Nordlige hvitePulverlakk3.75 "18.25 "6 909 NOK
DAYTON 5E184 Kommersiell veggvarmer sabotasjesikker Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronseBakt emalje3.875 "18.25 "7 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HAC6 Elvarmer Comm 120v 1800w Bronse
5 932 NOK / enhet