DAYTON 3UF59 Varmevegg innebygd termostat 277 volt | AG6QCX

DAYTON 3UF59 Varmevegg Innebygd Termostat 277 Volt

På lager
Vare: AG6QCX Modell: 3UF59

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk veggvarmer
Lufttemp. Stige84 Grader F
Forsterker AC10.8/5.4
BtuH10236/5118
FARGENordlige hvite
FinishPulverlakk
Grilldybde1-1 / 2 "
Grillhøyde19-1 / 4 "
GrillmaterialeTungt stål
Grillbredde15-3 / 4 "
VarmetypeKommersiell / industriell
Husdybde3.75 "
Husets høyde18.25 "
Husets bredde14 5 / 16 "
Hz60
MonteringstypeInnfelt eller overflate
Fase1
Spenning277
Veggåpningsdybde3-7-8 "
Veggåpningshøyde18-1 / 4 "
Veggåpningsbredde14-5 / 8 "
Watts3000/1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8325
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)46.23
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

Dayton 3UF59 veggmontert varmeapparat er egnet for oppvarming av områder som resepsjonsrom, kontorer og små kommersielle rom. Dayton kompakte varmeovner er innfelt i veggen for å minimere plassbehovet.

Egenskaper:

  • Denne veggvarmeren har en innebygd vifte for å lede den oppvarmede luften gjennom hele rommet.
  • Den har en innebygd termostat for å måle gjeldende temperatur for nøyaktig temperaturvedlikehold.
  • Den har en mekanisk velger for å justere temperaturverdien.
  • Den har en automatisk vifteforsinkelse for å holde viften slått AV når den innstilte temperaturverdien er nådd.
  • Den har et stålgitter for å forhindre at atmosfærisk fuktighet skader gitteret.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er luftstrømmen til denne Dayton 3UF59 veggmonterte varmeapparatet?

A. Denne veggvarmeren tilbyr opptil 100 cfm luftstrøm.

Sp. Er denne Dayton 3UF59 veggmonteringsvarmeren utsatt for overoppheting?

A. Nei, denne ovnen har innebygd overopphetingsbeskyttelse for å holde ovnen trygg selv under høye temperaturer.

Q. Hva er varmekapasiteten til denne Dayton 3UF59 veggvarmeren?

A. Den er vurdert til 5118 / 10236 BtuH.

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBtuHWattsFARGEFinishHusdybdeHusets høydePris
DAYTON 2HAC6 Elvarmer Comm 120v 1800w Bronse | AF9HHD 2HAC612015.061421800BronseBakt emalje3.75 "11 "5 932 NOK
DAYTON 5E184 Kommersiell veggvarmer sabotasjesikker Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000BronseBakt emalje3.875 "18.25 "7 239 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UF59 Varmevegg Innebygd Termostat 277 Volt
6 909 NOK / enhet